Startseite

EATON - EAOFWP-10B FWP-10B 10AMP 700V AC SEM-COND - FWP-10B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590021449

Artikelnummer

EAOFWP-10B

Herstellernummer

FWP-10B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

10 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

63.35 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 700 V, DC 700 V, 15 x 73 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie