Startseite

EATON - EAOFWP-10A14FI FWP-10A14FI 10A 690V 14X51 INDICATED 14. - FWP-10A14FI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590243179

Artikelnummer

EAOFWP-10A14FI

Herstellernummer

FWP-10A14FI

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con segnalatore d’urto, cilindrico, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, UL248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili CH141B

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie