Startseite

EATON - EAOFWP-100B FWP-100B 100AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-100B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590021463

Artikelnummer

EAOFWP-100B

Herstellernummer

FWP-100B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

27 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

91.5 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 700 V, DC 700 V, 25 x 112 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie