Startseite

EATON - EAOFWL-20A20F FWL-20A20F 20AMP TRACTION FUSE B00000454 - FWL-20A20F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590171106

Artikelnummer

EAOFWL-20A20F

Herstellernummer

FWL-20A20F

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.9 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 20 x 127 mm, gS, IEC, BS, cilindrico, trazione, IEC 60269-4, IEC 60077, Potere apert. 45 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie