Startseite

EATON - EAOFWJ-70A FWJ-70A 70AMP 1000V AC SEMI-COND - FWJ-70A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Bemessungsspannung DC - 800 V

  • Abschaltleistung - 25 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590021371

Artikelnummer

EAOFWJ-70A

Herstellernummer

FWJ-70A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

60 A

Bemessungsspannung DC:

800 V

Abschaltleistung:

25 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

12 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

109.14 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 70 A, AC 1000 V, DC 800 V, 29 x 126 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione, UL 248, potere di apertura 25 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie