EATON - EAOFWJ-500A FWJ-500A 500AMP 1000V AC SEMI-COND - FWJ-500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC/DC
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsspannung DC - 800 V
Packung
1 ST
EAN
5027590021340
Artikelnummer
EAOFWJ-500A
Herstellernummer
FWJ-500A
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsspannung DC:
800 V
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
136 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


