EATON - EAOFWH-600A FWH-600A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWH-600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Nennstrom - 600 A
Bemessungsabschaltvermögen - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
5027590061322
Artikelnummer
EAOFWH-600A
Herstellernummer
FWH-600A
Hersteller
EAO
Stromart:
AC
Nennstrom:
600 A
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 600 A, AC 500 V, 51 x 110 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248,potere di apertura 200 kA


