EATON - EAOFWE-90A FWE-90A 1000VDC IEC/UL 90A AR - FWE-90A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 90 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
5027590590082
Artikelnummer
EAOFWE-90A
Herstellernummer
FWE-90A
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
90 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
weiß
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
93 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Schraubanschluss Typ C
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


