EATON - EAOFWE-350A FWE-350A 1000VDC IEC/UL 350A AR - FWE-350A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
5027590590181
Artikelnummer
EAOFWE-350A
Herstellernummer
FWE-350A
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
weiß
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
100 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
100 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Schraubanschluss Typ C
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


