Startseite

EATON - EAOFWC-10A10F FWC-10A10F 10AMP 600V AC FERRULE 10 X 38 - FWC-10A10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590020596

Artikelnummer

EAOFWC-10A10F

Herstellernummer

FWC-10A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.5 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, Bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, UL248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili CHM1DU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie