Startseite

EATON - EAOFWA-400B FWA-400B 150V 400A SEMI-COND FUSE - FWA-400B

KopierenKopieren
EATON - EAOFWA-400B FWA-400B 150V 400A SEMI-COND FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 150 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590020435

Artikelnummer

EAOFWA-400B

Herstellernummer

FWA-400B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

150 V

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung DC:

150 V

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35.2 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

50.75 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 150 V, DC 150 V, 25 x 68 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA, Accessori opzionali Blocchi fusibili serie BH

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie