EATON - EAOFTECCC-TSK-50 KIT SOSPENSIONE FLEXITECH EC&CC 50CM IP4 - FTECCC-TSK-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 240 mm
Breite - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191815950
Artikelnummer
EAOFTECCC-TSK-50
Herstellernummer
FTECCC-TSK-50
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
240 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
580 mm
Eaton FlexiTech EC & CC, 20 & 30 m, Kit di sospensione tubo, Lunghezza di 50 cm,IP43,Bianco


