EATON - EAOFTECCC-TSK-150 KIT SOSPENSIONE FLEXITECH EC&CC 150CM IP - FTECCC-TSK-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 240 mm
Breite - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191816063
Artikelnummer
EAOFTECCC-TSK-150
Herstellernummer
FTECCC-TSK-150
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
240 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
1580 mm
Eaton FlexiTech EC e CC, 20 e 30m, Kit di sospensione tubo, lunghezza 150 cm, IP43, Bianco
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


