Startseite

EATON - EAOFT3EW4ICGSIP FLEXITECH EW 30M CG-S IP66 - FT3EW4ICGSIP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Wandanbau

  • Max. Systemleistung - 2.1 W

  • Mit Piktogramm - ja

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191812959

Artikelnummer

EAOFT3EW4ICGSIP

Herstellernummer

FT3EW4ICGSIP

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Wandanbau

Max. Systemleistung:

2.1 W

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

326 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

178 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

38 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

184 mm

Einbaulänge:

340 mm

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.46

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo monofacciale, muro, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie