EATON - EAOFT3EC4ICGL18IP FLEXITECH EC 30M 1/2/3/8H SA/SE IP65 CGL - FT3EC4ICGL18IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 3.9 W
Nennbetriebsdauer - 1...8 h
Mit Piktogramm - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191813659
Artikelnummer
EAOFT3EC4ICGL18IP
Herstellernummer
FT3EC4ICGL18IP
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
3.9 W
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
325 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.46
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


