Startseite

EATON - EAOFT2SE400CGSIP FLEXITECH SE 400LM CG-S IP65 - FT2SE400CGSIP

KopierenKopieren
EATON - EAOFT2SE400CGSIP FLEXITECH SE 400LM CG-S IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 5.4 W

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003935789

Artikelnummer

EAOFT2SE400CGSIP

Herstellernummer

FT2SE400CGSIP

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

5.4 W

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Länge:

228 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

34 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Einbaubreite:

130 mm

Einbaulänge:

245 mm

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Leistungsfaktor:

0.6

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

EATON FlexiTech apparecchio di emergenza, ottica a lenti 400lm CG-S, IP65

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie