EATON - EAOFT2SE300ATT13IP FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H AT IP6 - FT2SE300ATT13IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 2 W
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191806958
Artikelnummer
EAOFT2SE300ATT13IP
Herstellernummer
FT2SE300ATT13IP
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
2 W
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
228 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
31 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Einbaubreite:
130 mm
Einbaulänge:
245 mm
Polzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Leistungsfaktor:
0.4
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


