Startseite

EATON - EAOFT2SE150ATT13 FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H AT IP4 - FT2SE150ATT13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007377028

Artikelnummer

EAOFT2SE150ATT13

Herstellernummer

FT2SE150ATT13

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP43

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

2 W

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

100 lm

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

228 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

31 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Einbaubreite:

130 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Einbaulänge:

245 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.4

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie