EATON - EAOFT2SE-PP2 PANN.BIFACC. 20M+SET PITTOGR.(FLEXITECH - FT2SE-PP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 222 mm
Breite - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191807443
Artikelnummer
EAOFT2SE-PP2
Herstellernummer
FT2SE-PP2
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
222 mm
Breite:
118 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
5 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


