EATON - EAOFT2ED4ICGL18 FLEXITECH ED 20M 1/2/3/8H SA/SE IP43 CGL - FT2ED4ICGL18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Max. Systemleistung - 2 W
Nennbetriebsdauer - 1...8 h
Mit Piktogramm - ja
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191806804
Artikelnummer
EAOFT2ED4ICGL18
Herstellernummer
FT2ED4ICGL18
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP43
Max. Systemleistung:
2 W
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
228 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
34 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
130 mm
Einbaulänge:
245 mm
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60...60 lm
Leistungsfaktor:
0.4
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


