Startseite

EATON - EAOFT2EC4ICGSIP FLEXITECH EC 20M CG-S IP65 - FT2EC4ICGSIP

KopierenKopieren
EATON - EAOFT2EC4ICGSIP FLEXITECH EC 20M CG-S IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 1.4 W

  • Mit Piktogramm - ja

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191813680

Artikelnummer

EAOFT2EC4ICGSIP

Herstellernummer

FT2EC4ICGSIP

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

1.4 W

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

229 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

147 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.36

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo Bilaterale, soffitto, 20 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP65

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie