Startseite

EATON - EAOFT2-RKC KIT PER CONTROSOFFITTO FLEXITECH (SE ED - FT2-RKC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 256 mm

  • Breite - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191807481

Artikelnummer

EAOFT2-RKC

Herstellernummer

FT2-RKC

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

256 mm

Breite:

148 mm

Höhe:

24 mm

EATON FlexiTech SE e ED 20 m (posizionato a soffitto), kit a incasso per soffitto

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie