EATON - EAOFT1SU400CGSIP FLEXITECH SU 400LM CG-S IP66 - FT1SU400CGSIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Max. Systemleistung - 5.4 W
Mit Piktogramm - nein
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191812935
Artikelnummer
EAOFT1SU400CGSIP
Herstellernummer
FT1SU400CGSIP
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
5.4 W
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Länge:
231 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
86 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
34 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
102 mm
Einbaulänge:
252 mm
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
420...420 lm
Leistungsfaktor:
0.6
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


