Startseite

EATON - EAOFT1EWSU-MC-S FT1 EW-SU, METAL COVER, ARGENTO RAL9007 - FT1EWSU-MC-S

KopierenKopieren
EATON - EAOFT1EWSU-MC-S FT1 EW-SU, METAL COVER, ARGENTO RAL9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Länge - 233 mm

  • Breite - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191809782

Artikelnummer

EAOFT1EWSU-MC-S

Herstellernummer

FT1EWSU-MC-S

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Länge:

233 mm

Breite:

87 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe:

35 mm

Transparent:

nein

Segnale di uscita a parete Eaton FlexiTech 12m e SU compatto, involucro in metallo argento lucido RAL9007

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie