EATON - EAOFT1EW4ICGSIP FLEXITECH EW 12M CG-S IP66 - FT1EW4ICGSIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 1 W
Mit Piktogramm - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191812898
Artikelnummer
EAOFT1EW4ICGSIP
Herstellernummer
FT1EW4ICGSIP
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
1 W
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Fernbedienung:
nein
Erkennungsweite:
12 m
Länge:
231 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
86 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
34 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
102 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Einbaulänge:
252 mm
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.33
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


