Startseite

EATON - EAOFT1EW4ICGL18IP FLEXITECH EW 12M 1/2/3/8H SA/SE IP66 CGL - FT1EW4ICGL18IP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.1 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191809188

Artikelnummer

EAOFT1EW4ICGL18IP

Herstellernummer

FT1EW4ICGL18IP

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.1 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

12 m

Länge:

231 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

86 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

34 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

102 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Einbaulänge:

252 mm

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.44

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Eaton FlexiTech, Segnale di uscita a parete, 12m, 4 pittogr. (DRLU), CGLine+, 1 to 8H, IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie