EATON - EAOFT1-RB SCATOLA INCASSO MURALE (FLEXITECH SU-EW) - FT1-RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 254 mm
Breite - 105 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3660191809690
Artikelnummer
EAOFT1-RB
Herstellernummer
FT1-RB
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
254 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
49 mm
EATON FlexiTech SU piccolo & EW, Scatola a incasso per gesso e mattone






