Startseite

EATON - EAOFT-BAT3 BATTERIA FLEXITECH, LIFEPO, 3,2V_3000MAH - FT-BAT3

KopierenKopieren
EATON - EAOFT-BAT3 BATTERIA FLEXITECH, LIFEPO, 3,2V_3000MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 3000 mAh

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3660191807375

Artikelnummer

EAOFT-BAT3

Herstellernummer

FT-BAT3

Hersteller

EAO

Größenbezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Länge:

69.5 mm

Höhe inkl. Pole:

209.5 mm

Breite:

40 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

84 g