EATON - EAOFNQ-R-8 FNQ-R-8 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Packung
10 ST
EAN
5027590060400
Artikelnummer
EAOFNQ-R-8
Herstellernummer
FNQ-R-8
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie