Startseite

EATON - EAOFNQ-R-3 FNQ-R-3 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712147088

Artikelnummer

EAOFNQ-R-3

Herstellernummer

FNQ-R-3

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Auslösecharakteristik:

CC

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie