EATON - EAOFNQ-R-3-1-2 FNQ-R-3-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY - FNQ-R-3-1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 3.5 A
Auslösecharakteristik - CC
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5027590060356
Artikelnummer
EAOFNQ-R-3-1-2
Herstellernummer
FNQ-R-3-1-2
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
3.5 A
Auslösecharakteristik:
CC
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA