Startseite

EATON - EAOFNQ-15 FNQ-15 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590060479

Artikelnummer

EAOFNQ-15

Herstellernummer

FNQ-15

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie