EATON - EAOFNQ-1 FNQ-1 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
5027590449847
Artikelnummer
EAOFNQ-1
Herstellernummer
FNQ-1
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 1 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato