Startseite

EATON - EAOFNM-4 FNM-4 BUSS MIDGET FUSE - FNM-4

KopierenKopieren
EATON - EAOFNM-4 FNM-4 BUSS MIDGET FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590449540

Artikelnummer

EAOFNM-4

Herstellernummer

FNM-4

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, ritardato, cilindrico, codifica a colori, verde, circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, tubo in melamina