EATON - EAOFNM-2-1-2 FNM-2-1-2 BUSS MIDGET FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Betriebsfrequenz - 45...62 Hz
Abschaltleistung - 0.1 kA
Packung
10 ST
EAN
5027590407441
Artikelnummer
EAOFNM-2-1-2
Herstellernummer
FNM-2-1-2
Hersteller
EAO
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
0.1 kA
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2.5 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, ritardato, cilindrico, codifica a colori, verde, circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, tubo in melamina


