Startseite

EATON - EAOFF500 FF500 500AMP 550V AC / 400V DC - FF500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590019880

Artikelnummer

EAOFF500

Herstellernummer

FF500

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, intensità di corrente di 500 A, Tensione Nominale AC 690 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gS, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie