Startseite

EATON - EAOEP-54-CUZN-CSA TERMINALE PER SJ-54 (5PZ) - EP-54-CUZN-CSA

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-54-CUZN-CSA TERMINALE PER SJ-54 (5PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Einbruchalarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005890239

Artikelnummer

EAOEP-54-CUZN-CSA

Herstellernummer

EP-54-CUZN-CSA

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Einbruchalarm:

nein

Geeignet für Feueralarm:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein