Startseite

EATON - EAOEP-502500 PSN-ICD-200/20-BL-XVTL V.CAV.INT XEL H=2 - EP-502500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 194.2 mm

  • Höhe - 1899 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653074915

Artikelnummer

EAOEP-502500

Herstellernummer

EP-502500

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

194.2 mm

Höhe:

1899 mm

Tiefe:

60 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035