EATON - EAOEP-501986 IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A 2STRING. - EP-501986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsspannung DC - 900 V
Breite - 418 mm
Höhe - 323 mm
Tiefe - 148 mm
String-Absicherung - 2-polig
Packung
1 ST
EAN
9010653063889
Artikelnummer
EAOEP-501986
Herstellernummer
EP-501986
Hersteller
EAO
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
418 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
148 mm
String-Absicherung:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Sicherungstyp:
sonstige
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Absicherung Eingang:
0 A
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsbus:
sonstige
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5...40 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja


