Startseite

EATON - EAOEP-401532 S711-34012DC (24VDC) 12A 5,5KW - EP-401532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...575 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082971045

Artikelnummer

EAOEP-401532

Herstellernummer

EP-401532

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...575 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

4 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

1

Soft starter, Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53: 12 A, Tensione nominale di esercizio (Ue): 200 - 600 V AC, Tensione nominale di comando (Us): 24 V DC, In raccordo con: Display, Protezione da sovraccarico del motore, Bypass interno, Grado di protezione: IP20, NEMA 1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie