EATON - EAOEP-401402 PSL10E24RP ALIMENT. 1-FASE, 10W, 24VDC - EP-401402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.42 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90...264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 125...375 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
0786676040211
Artikelnummer
EAOEP-401402
Herstellernummer
EP-401402
Hersteller
EAO
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.42 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90...264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
125...375 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
10 W
Stabilisiert:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.42 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
13 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
91 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
91 mm
Höhe:
55.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


