Startseite

EATON - EAOEP-401359 XS-322-2DO-RNODC 2 RELAY SAF NO, 30VDC, - EP-401359

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082968328

Artikelnummer

EAOEP-401359

Herstellernummer

EP-401359

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

6 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

104 mm

Leistungsaufnahme:

3 W

2 uscite relè di sicurezza, max. 30 V DC, 6 A, contatti normalmente aperti, Cat. SIL3/ PLe 4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie