EATON - EAOEP-401353 XS-322-10DI-PF 10 INP SAFETY, 24VDC, 0.5 - EP-401353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 30...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 10
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Digitale Eingänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082968267
Artikelnummer
EAOEP-401353
Herstellernummer
EP-401353
Hersteller
EAO
Versorgungsspannung DC:
30...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
18...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0...0 ms
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
104 mm
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


