EATON - EAOEP-401352 XS-102-C00-000 CPU SAFETY SIL3/PLE, CAT. - EP-401352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Digitale Eingänge konfigurierbar - nein
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4015082968250
Artikelnummer
EAOEP-401352
Herstellernummer
EP-401352
Hersteller
EAO
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
104 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


