EATON - EAOEP-400211 SLC-100-RYG-AP-24 100MM R/G/V/ACU 24VDC - EP-400211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Lautstärke - 70 dB
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082954918
Artikelnummer
EAOEP-400211
Herstellernummer
EP-400211
Hersteller
EAO
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Lautstärke:
70 dB
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
291 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
61 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
61 mm
Tiefe:
70 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


