Startseite

EATON - EAOEP-400197 SLC-100-RYG-AP-24UC 100MM R/G/V/ACU 24VA - EP-400197

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Lautstärke - 70 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082954390

Artikelnummer

EAOEP-400197

Herstellernummer

EP-400197

Hersteller

EAO

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Lautstärke:

70 dB

Schutzart (IP):

IP66

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

291 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

61 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung DC:

21.6...26.4 V

Breite:

61 mm

Tiefe:

70 mm

Colonnina di segnalazione compatta SLC serie Eaton Moeller, Colore dell’elemento luminoso Verde, giallo, rosso, Tensione: 24 V AC/DC, Metodo di montaggio: Montaggio standard ,Grado di protezione: IP66, NEMA 4X, Funzioni: Suono intermittente, luce LED continua, luce LED rossa lampeggiante

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie