EATON - EAOEFXN632 CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZIO - EFXN632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 60 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - ja
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
5018986812512
Artikelnummer
EAOEFXN632
Herstellernummer
EFXN632
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
60 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm


