EATON - EAOEFSB-3-23-A NUOVO PAN DI SEGNLAZ INDIRIZ EN54-3 EN54 - EFSB-3-23-A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blitzlicht
Lautstärke - 85 dB
Packung
1 ST
EAN
8054934907364
Artikelnummer
EAOEFSB-3-23-A
Herstellernummer
EFSB-3-23-A
Hersteller
EAO
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP21
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
1.44 W
Stromaufnahme:
0.06 A
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN 54-23:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


