Startseite

EATON - EAOEF-BDLRK KIT DI RIFLESS A LUNGO RAGGIO -RANGE 0-1 - EF-BDLRK

KopierenKopieren
EATON - EAOEF-BDLRK KIT DI RIFLESS A LUNGO RAGGIO -RANGE 0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Akustische Meldung - nein

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - nein

  • Selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987395540

Artikelnummer

EAOEF-BDLRK

Herstellernummer

EF-BDLRK

Hersteller

EAO

Optische Meldung:

nein

Akustische Meldung:

nein

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

225 mm

Breite:

90 mm

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660