Startseite

EATON - EAOED315 ED315 315AMP 415V AC INDUSTRIAL - ED315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-2 Sicherung System E

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 415 V

  • Bemessungsstrom - 315 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590018968

Artikelnummer

EAOED315

Herstellernummer

ED315

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-2 Sicherung System E

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

415 V

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

22 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

113 mm

Fusibile, Valore Nominale di 315 A, Tensione Nominale AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gS, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie